Mala de ferramenta com rodas
Mala ferram. rodas, mala serviço HDPE
MALA DE FERRAMENTA CONTINENTAL
Art.
071593 664
EAN 4045989666683
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mala de serviço em HDPE
Robusta e resistente a impactos
Devido à caixa resistente ao impacto produzida em plástico de HDPE.
Transporte fácil às costas
- Rodas amplas com rolamentos de esferas
- Pega destacável telescópica e pega de transporte almofadado adicional
- Fechaduras de cavilha bloqueável (utilizam a mesma chave)
- Dobradiças metálicas e ganchos superiores
- 1 placa para ferramentas amovível com bolsas para ferramentas
- Prateleira inferior com separadores e painel de cobertura plano com bolsas
- Compartimento ajustável para documentos
- Consegue transportar até 35 kg
Aviso
Mala fornecida sem ferramentas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura (C) | 185 mm |
Largura (A) | 455 mm |
Profundidade (B) | 345 mm |
Material | ABS |
Peso unitário | 7500 g |